Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITZENMANN Kühlmittelschlauch G 1/2 Zoll 400 mm mit fester Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WITZENMANN16541
Hersteller:
     Witzenmann
Herst.-Nr.:
     16541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Kühlmittelschläuche

Anwendung
Zur genauen Positionierung des Kühlwasserstrahls auf dem Werkstück.

Ausführung
• aus Stahl, vernickelt
• für Öl- und Schmiermittel
• Sechskantnippel mit Rohraußengewinde und Knickschutz
• mit fest montierter, kegeliger Auslaufdüse

Ausführung
• die Schläuche sind selbstdichtend und auch unter Druck in jeder Stellung verharrend
Weitere Informationen:
Biegeradius min.:
110 mm
Anschlussgewinde:
G 1/2 Zoll
Länge:
400 mm
Schlauchinnendurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, gelenkschlauch 1/2", kühlmittel metallschlauch, witzenmann kühlmittelschlauch, Gelenkschläuche, Kühlmittel-, Schläuche, Kühlmittel-, Schlauch, Schläuche, Kühlmittel, Gelenkschläuche, WITZENMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,35*
€ 120,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,37*
€ 115,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,35*
€ 112,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.