Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WITZENMANN Kühlmittelschlauch G 1/8 Zoll 250 mm mit fester Düse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-WITZENMANN16525
Hersteller:
     Witzenmann
Herst.-Nr.:
     16525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Kühlmittelschläuche

Anwendung
Zur genauen Positionierung des Kühlwasserstrahls auf dem Werkstück.

Ausführung
• aus Stahl, vernickelt
• für Öl- und Schmiermittel
• Sechskantnippel mit Rohraußengewinde und Knickschutz
• mit fest montierter, kegeliger Auslaufdüse

Ausführung
• die Schläuche sind selbstdichtend und auch unter Druck in jeder Stellung verharrend
Weitere Informationen:
Biegeradius min.:
64 mm
Anschlussgewinde:
AG G 1/8 Zoll
Länge:
250 mm
Schlauchinnendurchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, gelenkschlauch, Gelenkschläuche, Kühlmittel-, Schläuche, Kühlmittel-, Schlauch, Schläuche, Kühlmittel, Gelenkschläuche, WITZENMANN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,24*
€ 59,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,02*
€ 51,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.