Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESTO Spannungsprüfer 750-2 von 12 bis 690 V mit Durchgangsprüfung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESTO05907502
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0590 7502
EAN/GTIN:
     4029547013904
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
Spannungsprüfer
testo durchgangsprüfer
Spannungsprüfer Modell testo 750-2

Anwendung
Ideal geeignet zur Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte auf Spannung bzw. Spannungsfreiheit. Dank LED-Rundum-Display und einzigartiger Lichtleiter-Technologie ist die Spannungsindikation aus jeder Position klar und deutlich zu erkennen.

Ausführung
• übersichtliches, patentiertes LED-Rundum-Display
• großer Lichtleiter für optimale Spannungsindikation
• robustes Gehäuse mit ergonomischem Griff und Anti-Rutsch-Ring
• zusätzlich geeignet für die einpolige Spannungsprüfung zur schnellen Bestimmung von stromführenden Leitern
• zusätzlich geeignet als Durchgangsprüfer und für Drehfeldmessungen
• inklusive FI-Auslösefunktion zum Testen von Fehlerstromschutzschaltern
• inklusiv vibrierenden Lasttasten gegen versehentliches Ausführen von Auslösetests
• eingebaute Taschenlampe zum Ausleuchten dunkler Messstellen

Lieferung
Spannungsprüfer inkl. 2x Batterien AAA, Prüfspitzenschutz, Messspitzenaufsätze, Kalibrierprotokoll und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Drehfeldprüfung max.:
690 V/AC
Arbeitstemperatur min.:
-10 °C
Spannungsbereich DC min.:
12 V/DC
Phasenprüfung:
Ja
Bruttogewicht:
0.522 kg
Funktionen:
Messstellenbeleuchtung
Phasenprüfung Spannung min.:
100 V/AC
Schutzart IP:
IP 64
Spannungsbereich DC max.:
690 V/DC
Länge:
270 mm
Spannungsbereich AC min.:
12 V/AC
Drehfeldprüfung min.:
100 V/AC
Breite:
70 mm
EN-Norm:
61243-3
Drehfeldprüfung:
Ja
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Modell:
testo 750-2
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Phasenprüfung Spannung max.:
690 V/AC
Überspannungsschutzkategorie:
CAT III/1000 V | CAT IV/600 V
Zulassung:
CSA | CE | TÜV
Höhe:
35 mm
Durchgangsprüfung max.:
500 kOhm
Spannungsbereich AC max.:
690 V/AC
Arbeitstemperatur max.:
50 °C
Gewicht:
295 g
Frequenz min./max.:
50 / 60 Hz
Spannungsbereich AC min./max.:
12-690 V/AC
Spannungsbereich DC min./max.:
12-690 V/DC
Länge x Breite x Höhe:
270 x 70 x 35 mm
Arbeitstemperatur min./max.:
-10 bis 50 °C
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, spannungsprüfer cat iv, Spannungsprüfung, Spannungstester, Prüfgerät elektrisch, TESTO
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 59,81*
€ 73,53*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 63,97*
€ 77,72*
Frei Haus
ab € 69,97*
€ 82,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 72,31*
€ 85,52*
Lager 245
1
€ 7,90*
ab € 77,74*
€ 92,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,40*
€ 109,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,16*
€ 100,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,74*
€ 92,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.