Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Neigungsmessgerät Clinobevel 3 Grauguss Auflösung Neigung 0.001 mm/m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA05330214
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05330214
EAN/GTIN:
     7630041148497
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Elektronisches Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 3 - Grauguss-Modell

Anwendung
Zur schnellen und einfachen Neigungs- und Rechtwickligkeitsmessung sowie für Geradheits- und Ebenheitsprüfung im Absolut- und Vergleichs-Messverfahren.

Ausführung
• Gehäuseausführung Grauguss
• 2 präzise bearbeitete prismatische Messflächen
• kontrastreiches Farbdisplay mit vier verschiedenen Hntergrundfarben
• Datenausgang USB, RS 485
• wählbare Maßeinheiten: Grad, Grad/Min., mm/m, inch/10 inch oder inch/12 inch, mRad (Millirad), mm/REL, inch/ REL, A%o (Artillerie-Promille), %o (Promille), GON (Neugrad) mm oder inch/rel. Basis (nach Wahl)
• Hold-Funktion
• Limit-Funktion - Alarmanzeige bei Überschreitung der Grenzwerte
• Wärmeschutzgriff aus Holz

Ausführung
• verschiedene Displaykonfigurationen z.B. Richtwaage oder Balkenanzeige
• Android-App zu Anzeige der Messwerte auf z.B. einem Smartphone

Hinweis
Die Modelle mit Messspanne ±60° sind zusätzlich mittels zwei beiliegenden Kalibrierstiften kalibrierbar.
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
2 STK
Datenübertragungsart:
USB/RSB 485
Akku-/Batterietyp:
AlMn
Akku-/Batteriebezeichnung:
1,5 V NiCd; 1,5 V NiMH; 1,5V NiZn
Bruttogewicht:
4.580 kg
Akku-/Batteriespannung:
1.5 V
Länge:
150 mm
Messwert:
0.01 (2|α|-0.5 αtot)
Gerätegewicht:
3.45 kg
Akku-/Batteriegewicht:
0.068 kg
Messbereich Neigungsmessgerät:
1°(+/-20 mm/m) | α <gt/> 0.5 αtot
Akku-/Batteriekapazität:
7800 mAh
Breite:
40 mm
Fehlergrenze Neigungsmessgerät:
α ≤ 0.5 αtot: 1 % α
Produktkategorie:
B2B-Produkt
Auflösung Neigungsmessgerät:
0,001mm/m
Werkstoff Gehäuse:
Grauguss
Typ:
60 DEG Grauguss
Höhe:
150 mm
Akku enthalten:
Ja
Geräteabmessung:
150 x 40 x 150 mm
Akku-/Batterieanzahl x Akku-/Batteriebezeichnung:
2 STK x 1,5 V NiCd; 1,5 V NiMH; 1,5V NiZn
Länge x Breite x Höhe:
150 x 40 x 150 mm
Weitere Suchbegriffe: Neigungsmessgerät, tesa neigungsmesser, gefälle wasserwaage, Neigungsmessgeräte, elektronische, Messhilfsmittel, Messmittel, Wasserwaage, Nivelliergerät, Elektronisch, digital, Neigung, Messgerät, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.948,13*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10.037,39*
€ 11.944,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.977,63*
€ 11.873,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.948,13*
€ 11.838,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.