Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA elektronisches Neigungsmessgerät ClinoBevel 1 USB ± 45 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TESA05330204
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     05330204
EAN/GTIN:
     7630041148954
Suchbegriffe:
Gefälle-Wasserwaage
Gefällewasserwaage
Gefällsmesser
Neigungsmesser
Elektronisches Neigungsmessgerät CLINOBEVEL 1 USB

Anwendung
Zum schnellen und einfachen Messen von Neigungen im Absolut- und Vergleichs-Messverfahren

Ausführung
• 4 präzise bearbeitete Messsohlen
• Spritzwassergeschütztes Gehäuse ( IP65 )
• USB-Schnittstelle
• wählbare Maßeinheiten: Grad (2 Dez.), Grad/Min., mm/m (2 Dez.), inch/10 oder 12 inch (4 Dez.),mm oder inch/rel. Basis (nach Wahl), Milliradiant, Artilleriepromille
• Batteriebetrieb
• Messbereich +/- 45°
• Fehlergrenze 2`+ 1 Ziffernschrittwert
• Ziffernschrittwert 0,02 mm/m

Lieferung
Neigungsmessgerät inkl. Batterie (1x 1,5 V Mignon Typ AA) im Etui
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Breite:
35 mm
Typ:
TESA CLINOBEVEL 1 USB
Höhe:
75 mm
Geräteabmessung:
100 x 35 x 75 mm
Länge x Breite x Höhe:
100 x 35 x 75 mm
Weitere Suchbegriffe: Neigungsmessgerät, tesa neigungsmesser, gefälle wasserwaage, neigungsmesser 100mm, Neigungsmessgeräte, elektronische, Messhilfsmittel, Messmittel, Wasserwaage, Nivelliergerät, Elektronisch, digital, Neigung, Messgerät, TESA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.760,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.841,37*
€ 2.191,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.830,27*
€ 2.178,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.793,32*
€ 2.134,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.772,47*
€ 2.109,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.760,85*
€ 2.095,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.