Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEKA flexibler Absaugarm ohne Ventilator 2 m Absaugarmlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TEKA97601
Hersteller:
     TEKA
Herst.-Nr.:
     97601
EAN/GTIN:
     4251906207574
Suchbegriffe:
Schweißabsaugarm
Schweißrauch-Absaugarme
Flexibler Absaugarm ohne Ventilator, 750 Watt

Anwendung
Zum punktuellen Erfassen und Absaugen von Rauchen, Stäuben, Gasen, Dämpfen und Schweißrauch. Die schadstoffhaltige Luft wird am Entstehungsort erfasst und ins frei geblasen.

Ausführung
• Drehstrommotor
• Spannung 230 V, Frequenz 50 Hz
• Absaugarm bestehend aus 3 Gelenken
• innenliegendes Trägergestänge aus Aluminium
• über das Gestänge ist ein Glasfasergewebeschlauch gestülpt
• die Absaughaube mit integrierter Drosselklappe lässt sich in jede Richtung freitragend schwenken
• kann direkt auf eine mobile TEKA-Filteranlage montiert werden

Ausführung
• durch die günstige Anordnung von Federn lässt sich der Absaugarm leicht in jede Position einstellen
Weitere Informationen:
Absaugarmlänge:
2 m
Absaugarmgewicht:
20 kg
Mit Ventilator:
Nein
Höhe:
2925 mm
Weitere Suchbegriffe: Absaugarme, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Reinigung, Entsorgung, Absauganlagen, TEKA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 938,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,35*
€ 1.247,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,98*
€ 1.225,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 974,85*
€ 1.160,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,47*
€ 1.138,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 938,61*
€ 1.116,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.