Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle selbstklebend DIN A4 rot 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194953
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194953
EAN/GTIN:
     3377991949531
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Sichthüllen mit Rahmen mit Magnetverschluss DIN A4, Rückseite selbstklebend

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• selbsthaftend und rückstandslos wieder zu entfernen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Farbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,25*
10 Tage
38
2
Frei Haus
ab € 11,12*
€ 15,70*
Lager 245
7
1
€ 7,90*
ab € 11,95*
€ 17,09*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,09*
€ 20,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,77*
€ 19,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,08*
€ 19,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,53*
€ 18,48
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,92*
€ 17,75
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,95*
€ 14,22
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.