Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Informationsrahmen Magneto DIN A4 Rot Rücken selbstklebend und Verschluss magnetisch 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Einzelartikel
Einzelartikel
Einzelartikel
Unser Produkt in der Anwendung
Einzelartikel
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194953
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194953
EAN/GTIN:
     3377991949531
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Informationsrahmen Magneto.
Inforahmen mit Magnetverschluss und selbstklebendem Rücken (wiederablösbar).
Die breite Öffnung mit magnetischem Verschluss ermöglicht einen leichtes Einlegen vom Dokument und bietet perfekten Halt in allen Positionen.
Die hochwertige anti-reflex Folie bringt verbesserte Lesbarkeit.
Plus Punkt: Farbiges Punkte-Design für eine attraktive Präsentation, besonders für Öffnungszeiten, allgemeine Informationen und Hinweise, Ablaufpläne, Zeitpläne usw. geeignet.
Der Rahmen mit den abgerundeten Ecken sorgt für die besondere Beachtung Ihrer Informationen. Geeignet für: allgemeine Anweisungen, interne Kommunikation, Beschilderung, Informationen jeder Art, usw.
Format A4 in rot. Pack mit 2 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
23 cm
Höhe:
31,8 cm
Tiefe:
0,2 cm
Material:
PVC
Gewicht der Packung:
140 Gramm
Packungsinhalt:
2 Stück
Marke:
Tarifold®
EAN:
3377991949531
Artikelnummer des Herstellers:
194953
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet-rahmen a4 rot, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Informationsrahmen, Informationstaschen, Plakattaschen, Wechselrahmen, Plakatwechselrahmen, Plakatrahmen, Prospektrahmen, Hinweisrahmen, Hinweisschilder, Beschilderung, Hinweisbeschilderung, Aushangtafel, Aushangschilder, Aushangkasten, schwarzes Brett, Mitarbeiterinformation, Aushanggestaltung, Stahltürbeschilderung, Stahltürbeschriftung, Weißwandtafelbeschriftung, Whiteboardbeschriftung, Kaizen Organisation
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
5
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,36*
€ 12,27*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 7,87*
€ 12,28*
13 Tage
14
pro Paket
Frei Haus
ab € 15,61*
€ 21,89*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 12,27*
€ 14,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,43*
€ 13,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,72*
€ 12,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,36*
€ 9,95
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 4,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.