Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle selbstklebend DIN A4 blau 2 Stück 242x329 mm 2 Stück DIN A4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-TARIFOLD194951
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194951
EAN/GTIN:
     3377991949517
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
Sichthüllen mit Rahmen mit Magnetverschluss DIN A4, Rückseite selbstklebend

Anwendung
Zum sicheren und geschützten Präsentieren von Dokumenten und Informationen.

Ausführung
• selbsthaftend und rückstandslos wieder zu entfernen
• flexible Befestigung: Hoch- oder Querformat
• hochwertige Anti-Reflex-Folie für bessere Lesbarkeit
• breite Öffnung mit magnetischem Verschluss
• Rahmen mit abgerundeten Ecken
• Maße: für DIN A4 (242 x 329 mm)

Ausführung
• leichtes und schnelles Einlegen/Entfernen von Dokumenten
• Magnetverschluss sorgt für optimalen Halt
Weitere Informationen:
Passend für DIN-Format:
A4
Anzahl Stück pro Paket:
2 STK
Ausführung:
Selbstklebung
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, magnet-rahmen a4 blau, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, Sichthülle, Beschriftiungsschilder, Arbeitsplatz-Organisation, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Beschriftungsrahmen, Klarsichttafel, TARIFOLD
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 7,73*
€ 11,37*
Lager 245
19
€ 7,90*
ab € 11,90*
€ 17,01*
8 Tage
22
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 24,01*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,01*
€ 20,24
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,02*
€ 19,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,47*
€ 18,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,90*
€ 14,16
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.