Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SORTIMO L-BOXX 238 G inkl. Trennblech-Set + IB-Set 442x357x321mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SORTIMO1000011141
Hersteller:
     Sortimo
Herst.-Nr.:
     1000011141
EAN/GTIN:
     4045294733643
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
L-BOXX - bestückt mit Einsatz-Boxen aus schlagfestem ABS-Kunststoff

Anwendung
Zum Transport von Kleinteilen, Werkzeugen und Maschinen. Die L-BOXX optimiert die Arbeitsprozesse und sorgt für intelligente Organisation, Lagerung und sicheren Transport von Kleinteilen, Werkzeugen, Maschinen in der Werkstatt.

Ausführung
• aus extrem hochwertigem, stoß- und schlagfestem ABS-Kunststoff, garantiert höchste Bruchfestigkeit
• voll spritzwassergeschützt
• maximale Traglast 12 kg
• ergonomischer Tragegriff und seitliche Griffmulden aus Kunststoff
• zwei robuste Verschlüsse

Ausführung
• der hochinnovative Klickmechanismus ermöglicht ein rutschfestes Stapeln
• sicheres Verbinden und Transport mehrerer L-BOXXen untereinander
• mit nur einem Handgriff können die L-BOXXen miteinander verbunden und wieder voneinander getrennt werden
Weitere Informationen:
Tiefe:
357 mm
Werkstoff:
KST
Anzahl Boxen:
12 STK
Einteilungsart Boxen:
Variable Unterteilungen
Breite:
442 mm
Mit Griff:
Ja
Modell:
L-BOXX 238 G inkl. Trennbl. Set + IB Set
Farbe:
Gelb | Blau
Höhe:
253 mm
Anzahl Trennwände:
6 STK
Breite x Höhe x Tiefe:
442 x 253 x 357 mm
Weitere Suchbegriffe: Sortimentsbox, Sortimentskasten, Sortimentskoffer, sortimo sortierkasten, sortierkasten, Kästen, Sortimentskästen, Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, SORTIMO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,04*
€ 192,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,15*
€ 182,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,50*
€ 179,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,45*
€ 155,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.