Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIS LIGHT SOLUTIONS Gelenkleuchte ohne Glühlampe Fassung E 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SISLIGHTSOLUTIONS711.95.06
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     711.95.06
EAN/GTIN:
     4003682711062
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
gelenkleuchte e27
gelenkleuchte
gelenkleuchte ip20
Gelenkleuchte mitz Glübirne E 27 Fassung

Anwendung
Für Arbeitsplätze und Maschinen.

Ausführung
• Spannung 230 V, 50 Hz, funkentstört
• mit Fassung E27 für stoßfeste Glühlampen bis 100 W, ECO-Halogen A-Lampen bis 70 W oder 15 W Energiesparlampen
• Farbe alusilber ähnlich RAL 9006

Lieferung
mit 1,5 m Kabel und Schukostecker, Aufschraubflansch, ohne Glühlampe
Weitere Informationen:
Armlänge:
900 mm
Bruttogewicht:
2000 g
Akku-/Batteriespannung:
230 V/AC
Schutzart IP:
IP 20
Leistung:
70 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz:
50 Hz
Weitere Suchbegriffe: Gelenkleuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, SIS LIGHT SOLUTIONS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,41*
€ 244,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,96*
€ 239,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,90*
€ 228,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,70*
€ 222,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.