Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIS LIGHT SOLUTIONS LED Flexarmleuchte FLEX6 MFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SISLIGHTSOLUTIONS676.90-1
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     676.90-1
EAN/GTIN:
     4003682676910
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
led maschinenleuchte ip65
maschinenlampe led
Universal-LED-Leuchte IP 65 Dreh-Kippgelenk am Kopf

Ausführung
• niedriger Energieverbrauch
• lange Lebensdauer
• geringe Temperaturentwicklung
• flexibler Metallschlauch-Arm
• konzentriertes kraftvolles Punktlicht, LED Modul 3 x 2 W mit Linse 30°
• Dreh-Kippgelenk am Leuchtenkopf
• LED Konverter im Leuchtensockel integriert, 100-240 V-/50-60 Hz
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Armlänge:
500 mm
Bruttogewicht:
1756 g
Nennspannung min.:
100 V/AC
Schutzart IP:
IP 65
Leistung:
6 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V/AC
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, LED-Leuchten, Maschinen-Leuchten, Universal-Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Maschinen Leuchten, LED Leuchten, SIS LIGHT SOLUTIONS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 225,57*
€ 280,30*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 246,27*
€ 296,48*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,48*
€ 352,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,98*
€ 334,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,49*
€ 327,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,27*
€ 293,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIS-Licht
007.90
ab € 16,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.