Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIS LIGHT SOLUTIONS LED-Maschinenleuchte 6x1 W Gelenkarm Schutzart IP 65 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SISLIGHTSOLUTIONS672.95.02
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     672.95.02
EAN/GTIN:
     4003682672028
Suchbegriffe:
Gelenkleuchte
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenleuchte led 6000k
Maschinen-LED-Gelenkleuchte IP 65, 12 W

Ausführung
• niedriger Energieverbrauch
• lange Lebensdauer
• geringe Temperaturentwicklung
• Gelenkarm mit großer Ausladung
• Kabellänge 1,5 m
• im Sockel integrierter Transformator

Ausführung
• kein Einbrennen von Schmier- oder Kühlmitteln ins Schutzglas
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Armlänge:
800 mm
Bruttogewicht:
3500 g
Nennspannung min.:
100 V/AC
Schutzart IP:
IP 65
Leistung:
12 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz max.:
60 Hz
Frequenz min.:
50 Hz
Nennspannung max.:
240 V/AC
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: gelenkleuchte, gelenkleuchte led, LED-Leuchten, Maschinen-Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Maschinen Leuchten, LED Leuchten, SIS LIGHT SOLUTIONS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 325,36*
€ 394,52*
Lager 245
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 403,95*
€ 476,64*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 476,64*
€ 567,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 473,58*
€ 563,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,79*
€ 544,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,37*
€ 527,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,95*
€ 480,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIS-Licht
009.95
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.