Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIS LIGHT SOLUTIONS LED-Maschinenleuchte 6x2 W Gelenkarm IP 65 Anschluss 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SISLIGHTSOLUTIONS672.95.01
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     672.95.01
EAN/GTIN:
     4003682672011
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led
maschinenlampe
Maschinen-LED-Gelenkleuchte IP 65, 12 W

Ausführung
• niedriger Energieverbrauch
• lange Lebensdauer
• geringe Temperaturentwicklung
• Gelenkarm mit großer Ausladung
• im Leuchtkopf integrierter Transformator

Ausführung
• kein Einbrennen von Schmier- oder Kühlmitteln ins Schutzglas
Weitere Informationen:
Akku-/Batterieanzahl:
0
Armlänge:
800 mm
Nennspannung min.:
230 V/AC
Schutzart IP:
IP 65
Leistung:
12 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Frequenz:
50 Hz
Akku enthalten:
Nein
Weitere Suchbegriffe: LED-Leuchten, Maschinen-Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Leuchten, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Maschinen Leuchten, LED Leuchten, SIS LIGHT SOLUTIONS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 383,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,01*
€ 541,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,43*
€ 538,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,34*
€ 519,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 424,16*
€ 504,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,00*
€ 455,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.