Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIS LIGHT SOLUTIONS Flexarm-Maschinenleuchte LED IP 54 Betriebsgerät integriert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-SISLIGHTSOLUTIONS268.95.02
Hersteller:
     SIS-Licht
Herst.-Nr.:
     268.95.02
EAN/GTIN:
     4003682267026
Suchbegriffe:
Maschinenlampe
Maschinenleuchte
maschinenlampe led
maschinenlampe
LED-Arbeitsplatzleuchte IP 54 , 4 W

Ausführung
• Mit Hochleistungs-LED-Modul, vibrations- und rüttelfest

Lieferung
einschließlich Universal-Anschraubflansch 60 x 60 mm und Anschlusskabel
Weitere Informationen:
Armlänge:
780 mm
Bruttogewicht:
2100 g
Schutzart IP:
IP 54
Leistung:
4 W
Produktkategorie:
B2C-Produkt
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Arbeitsplatzleuchten, Leuchten, Leuchte, Arbeitsplatzlampen, Arbeitsplatzlichter, Licht, Beleuchtung, Halogen Arbeitsplatzleuchten, SIS LIGHT SOLUTIONS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 399,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 473,35*
€ 563,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,85*
€ 559,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,15*
€ 539,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,49*
€ 475,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.