|  |
 |
| Artikel-Nr.: 245-SAPI-SELCO491164 Herst.-Nr.: 491164 EAN/GTIN: 8014748308245 |
| |
|
|  |  |
 | Kabelbinder-Set in Dose mit 800 St. Kabelbindern Farbe grün, gelb, rot und blau in 2 verschiedenen Längen
Ausführung • 800 Stück Kabelbinder in Dose mit Schraubverschluss • Größe 3,5 x 140 mm je 100 St. grün, gelb, rot und blau • Größe 4,5 x 200 mm je 100 St. grün, gelb, rot und blau • Aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 (Nylon) • Selbstlöschend und weitgehend chemikalienbeständig Weitere Informationen:  |  | Länge: | 251 mm | Breite: | 80 mm | Länge x Breite: | 251 x 80 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Werkzeuge, Handwerkerausrüstung, Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, SAPI-SELCO |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 23,49* | € 32,21* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 19,92* | € 32,52* |  |  |  | Lager 245 | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 24,03* | € 32,78* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 245 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 245 |  | Versand: Lager 245 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|