| |
|
| Artikel-Nr.: 245-SAPI-SELCO491130 Herst.-Nr.: 491130 EAN/GTIN: 8014748306371 |
| |
|
| | |
| Kabelbinder Farbe schwarz, UV-stabil mit Kunststoff-Sperrzunge
Anwendung Zum schnellen, universellen Verbinden von Kabeln und verschiedensten anderen Teilen.
Ausführung • Aus halogen- und silikonfreiem Polyamid 6.6 (Nylon) • Selbstlöschend und weitgehend chemikalienbeständig • Mit Zertifikat UNI-EN ISO 14001 und weiteren 7 Zulassungszertifikaten
Ausführung • UV-stabil - für den Außenbereich - für 10 Jahre TÜV-zertifiziert
Lieferung 100 Stück im Polybeutel Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Ausführung: | Mit Kunststoffzunge | Breite: | 2.5 mm | Farbe: | Schwarz | Länge x Breite: | 100 x 2,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierwerkzeug, Kabelbinderzange, SAPI-SELCO |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,46* | € 0,66* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,46* | € 0,66* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,46* | € 0,67* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,48* | € 0,69* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,73* | € 1,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Beutel (ab € 0,73* pro Beutel) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|