Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Grundbacken GB 100 mm 3-Backen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROEHM107500
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     107500
EAN/GTIN:
     4019208034089
Suchbegriffe:
Drehbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Grundbacken-Set GB für Dreibacken-Drehfutter

Anwendung
Trägerbacke zur Aufnahme von Umkehr-Aufsatzbacken oder ungestuften Aufsatzbacken.

Ausführung
• gehärtet

Hinweis
Backenbreite: Bemaßung nicht in der Zeichnung enthalten.

Lieferung
alle Sets sind 3-teilig inklusive Schrauben
Weitere Informationen:
Länge:
46 mm
Für Futterdurchmesser:
100 mm
Nutbreite:
9.5 mm
Breite:
7.94 mm
Backenbreite:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, röhm drehfutter 100 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Drehbank-Spannfutter, Spannfutter, Zubehör Maschinen, Drehmaschinenzubehör, Rundschleifmaschinenzubehör, Grundbacken-Set 3-teilig, Grundbacken-Set 4-teilig, gehärtet, Röhm Grundbacken-Set 3-teilig, RÖHM
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 186,61*
18 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,35*
€ 189,13*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,07*
€ 189,37*
2 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 165,98*
€ 193,32*
Lager 245
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 203,81*
€ 237,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,31*
€ 282,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,62*
€ 273,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,22*
€ 256,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,82*
€ 252,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,81*
€ 242,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.