| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4019208034089 Herst.-Nr.: 107500 EAN/GTIN: 4019208034089 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter, 3-teilig, Grundbacke mit Befestigungsschrauben, Röhm Weitere Informationen: | | Größe: | 100 mm | 100/110 mm | Ausführung: | 3-teilig | Länge A: | 46 mm | Breite B -0,05: | 7,94 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 9,5 mm | 9,50 mm | Stegbreite B – 0,05: | 7,94 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, Grundbacken, Spannschrauben-Satz, Spannschraubensatz, röhm drehfutter 100 mm, drehfutter röhm, drehfutter, Backenfutter, Drehfutterbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Umkehraufsatzbacken, Spannbacken, Blockbacken, Drehbackenfutter, Ersatzbacken, Drehfutterersatzbacken, Bohrbacken, Präzisionsspannwerkzeug, Aufsatzbacken |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 162,34* | € 192,92* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 162,70* | € 193,76* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 166,54* | € 199,29* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 163,50* | € 202,15* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 166,68* | € 202,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|