Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserwaage aus Leichtmetall 300 mm mit prismatischer Sohle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ROECKLE4620/300
Hersteller:
     Roeckle Neigungsmesstechnik
Herst.-Nr.:
     4620/300
EAN/GTIN:
     4030616369303
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Anwendung
Zum Justieren von waagerechten Flächen und Wellen

Ausführung
• Mit prismatischer Sohle
• Silbereloxierte Oberfläche
• Mit geschliffener Längslibelle

Lieferung
in Kunststoff-Schutzhülle
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
Sonstige Norm:
WN
Breite:
22 mm
Skalenteilungswert Längslibelle:
0.6 mm/m
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage aluminium, wasserwaage, Präzisionswaagen, Messhilfsmittel, Messmittel, Nivelliergerät, RÖCKLE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,25*
€ 143,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.