Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Nippel 243.52 ST für Kupplungen Nennweite 7,2-7,8 mm Anschluss G 3/8 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RIEGLER107549
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     107549
EAN/GTIN:
     4047322060134
Suchbegriffe:
Edelstahl-Doppelnippel
Edelstahl-Nippel
Edelstahl-Fittings
Edelstahlfittings
Druckluft-Einstecktülle mit Außengewinde aus Stahl

Ausführung
• länger haltbar als Messingkupplungsstecker
Weitere Informationen:
Nennweite min.:
7.2 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Typ:
243.52 ST
Anschluss:
G 1/2 AG
Länge:
38 mm
Nennweite max.:
7.8 mm
Nennweite min./max.:
7,2-7,8 mm
Hersteller Artikelnummer:
107549
Weitere Suchbegriffe: Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, stecknippel druckluft riegler, stecknippel druckluft, edelstahl-doppelnippel 1/2", Druckluft Stecknippel, Druckluftnippel, Druckluft Nippel, Pneumatik Nippel, Pneumatik-Nippel, Entlüftungskupplungen, Druckluftkupplungen, RIEGLER
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
90
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,00*
€ 2,63*
1 Tag
63
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,02*
€ 2,66*
3 Tage
67
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 2,67*
1 Tag
52
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,87*
€ 2,68*
Lager 245
5
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,62*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.