Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU Einteilungsset für Schubladen-Größe-L für Fronthöhe 180-360 mm 2 Trennwände


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAU09-200-15
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     09-200-15
EAN/GTIN:
     4040376844385
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
Schubkasteneinsatz
RAU Organisationseinsatz für Schublade • 1 x Rasterleisten-Basis-Set (4-teilig) zum Einsetzen in die Schublade, enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennwände und Trennbleche. 2 Trennwände zum Einsetzen in die Tiefe (2x560 mm), enthält Prägungen zur Aufnahme der Trennbleche. 9 Trennbleche zum Einsetzen in die Breite (3x95 mm, 6x190 mm). Hinweis: Eine Anti-Rutsch-Matte kann zusätzlich verwendet/eingelegt werden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
560 mm
Breite:
490 mm
Höhenverstellung:
Nein
Höhe:
150 mm
Gewicht:
11 kg
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,50*
ab € 50,02*
€ 65,58*
18 Tage
35
pro Stück
€ 7,90*
ab € 50,44*
€ 65,58*
Lager 245
18 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 53,81*
€ 69,73*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,63*
€ 71,31*
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,32*
€ 71,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,80*
€ 81,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,81*
€ 64,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 10,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.