Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hakensortiment 18-teilig Alufarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4027.04.0001
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4027.04.0001
EAN/GTIN:
     4251142221884
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Hakensortiment für Wände mit 10 x 10 mm Quadratlochung

Anwendung
Individuelle Halterung für Werkzeuge und Teile in Lochblechwänden mit einer Qudratlochung 10 x 10 mm, Achsabstand 38 mm
• die Haken werden einfach in die gewünschte Lochung eingehängt und mit der roten Kunststoffschraube arretiert

Lieferung
Schraube im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Anzahl Teile im Sortiment/Set:
18
Produktzertifizierung:
eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH (Dresde
Passend für Lochplatten:
Ja
Werkstoff:
Stahlblech
Geeignet für Schlitzplatten:
Nein
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Farbe:
Aluminiumfarben
Prüfzeichen - Produktzertifizierung:
GS - EPH Dresden - eph Entwicklungs- und Prüflabor Holztechn
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Lochplatten-Werkzeughalter, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, Lochwandhaken, Werkzeughalter-Sortiment, haken (lochplatte) kappes, werkzeughalter sortiment, Haken, RasterPlan Tragelemente, Werkzeughalter, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RasterPlan, Tragelemente
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,51*
€ 79,18*
Lager 245
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 63,65*
€ 79,26*
2 Tage
22
pro Stück
€ 5,50*
ab € 63,65*
€ 79,26*
2 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 63,91*
€ 79,62*
6 Tage
22
pro Stück
€ 5,99*
ab € 69,34*
€ 87,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,26*
€ 94,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,21*
€ 90,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1601
ab € 22,51*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,43*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,67*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2301
ab € 10,71*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,39*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,80*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.2501
ab € 11,91*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3101
ab € 13,64*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.3201
ab € 14,70*
Ähnlich
Kappes Systeme
4042.00.0901
ab € 25,11*
Ähnlich
Kappes Systeme
4001.00.0510
ab € 29,32*
Ähnlich
Kappes Systeme
4044.00.0101
ab € 14,58*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2601
ab € 13,30*
Ähnlich
Kappes Systeme
4040.01.2701
ab € 14,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.