Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Lochplatte 2000x450 mm RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN4001.00.2021
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     4001.00.2021
EAN/GTIN:
     4251142204337
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte

Anwendung
Zur Befestigung an der Wand oder an Werkbänken

Ausführung
• aus hochwertig verarbeitetem Stahlblech 1,25 mm stark, 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal
• rundum abgekantet und mit Unterzügen versteift
• für höchste Beanspruchung, einfache Wandmontage
• Lochplatten ohne Tragelemente, kunststoffbeschichtet
• Auf Anfrage weitere Farben lieferbar: Schiefergrau RAL 7015; Verkehrsgelb RAL 1023; Lichtblau RAL 5012; Tiefschwarz RAL 9005
• RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 300, RasterPlan Sichtlagerkästen siehe Nr. 50638 816-837

Hinweis
Werkbankhalterung: für eine Lochplatte mit Breite 500-1500 mm sind 2 Halterungen erforderlich, für eine Lochplatte mit Breite 2000 mm sind 3 Halterungen erforderlich, siehe Nr. 50637 738-739
Weitere Informationen:
Gesamtstärke:
1.25 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Prüfzeichen:
GS - EPH Dresden
Abstand Mitte Loch - Mitte Loch:
38 mm
Breite:
2000 mm
Farbe:
Enzianblau RAL 5010
Höhe:
450 mm
Lochung:
10 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: kappes lochplatte, lochplatte, lochplatte l500xb450mm, Lochplatten, Lochtafeln, Wandschienen, Halterungen, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RASTERPLAN
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 85,70*
€ 107,32*
2 Tage
2
€ 52,95*
ab € 85,71*
€ 107,34*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,41*
€ 113,88*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,02*
€ 113,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,92*
€ 115,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,87*
€ 127,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,35*
€ 121,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,94*
€ 114,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 13,44*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,61*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,64*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801,4042.00.2815
ab € 16,36*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,40*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,70*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1401,4040.00.1415
ab € 5,09*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1001,4040.00.1015
ab € 4,04*
Zubehör
Kappes Systeme
4040.00.1101,4040.00.1115
ab € 4,33*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,07*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,24*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,83*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,03*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,13*
Zubehör
Kappes Systeme
E6041441
ab € 71,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.