Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4001002021 Lochplatte B450xL2000mm enzianblau, RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4001002021 Lochplatte B450xL2000mm enzianblau, RAL 5010
4001002021 Lochplatte B450xL2000mm enzianblau, RAL 5010
Artikel-Nr.:
     2280-2000300261
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     4001002021
EAN/GTIN:
     4054773012100
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand
Lochplatte B450xL2000mm enzianblau RASTERPLAN flexibel und ausbaufähig · ideal zur Befestigung an Wänden, Werkbänken oder einsetzbar als freistehende Trennwände · Lochplatten aus 1,25 mm starkem Stahlblech · pulverbeschichtet · rundum abgekantet und mittels Unterzüge verstärkt · Lochabstand 38 mm · Lochgröße 10 mm² Weitere technische Eigenschaften: · Lochabstand: 38mm · Plattenstärke: 1,25mm
Weitere Informationen:
eClassID:
35040402
HerstellerNr:
4001002021
Werksnummer:
9000428013
Länge netto mm:
2000,00
Breite netto mm:
460,00
Höhe netto mm:
20,00
Gewicht netto Kg:
10,500000
Gewicht brutto Kg:
10,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
enzianblau, RAL 5010
Groesse:
B450xL2000mm
Produktart:
Lochplatte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2280
2
1
€ 52,95*
ab € 85,88*
€ 106,48*
3 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 86,15*
€ 112,45*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 113,02*
7 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 91,07*
€ 113,02*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 92,44*
€ 114,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2280
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2280
Versand: Lager 2280
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 52,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2280
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1801
ab € 12,74*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1901
ab € 17,77*
Zubehör
Kappes Systeme
E863422
ab € 32,77*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.2801
ab € 11,38*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.3301
ab € 18,60*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1901
ab € 4,09*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.2001
ab € 4,23*
Zubehör
RASTERPLAN
4040.00.1801
ab € 3,86*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1101
ab € 11,21*
Zubehör
Kappes Systeme
4042.00.1201
ab € 21,19*
Zubehör
Kappes Systeme
E6041441
ab € 72,26*
Zubehör
Kappes Systeme
E848982
ab € 64,70*
Zubehör
Kappes Systeme
E6041440
ab € 64,84*
Zubehör
Kappes Systeme
E848980
ab € 57,03*
Zubehör
Kappes Systeme
E6041438
ab € 56,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.