| |
|
| Artikel-Nr.: 245-RASTERPLAN1354.01.5016 Herst.-Nr.: 1354.01.5016 EAN/GTIN: 4251142216866 |
| |
|
| | |
| Werkzeugschrank mit Fachböden Türen wahlweise mit Lochplatte, Schlitzplatte oder Sichtfenster
Anwendung Zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung hochwertiger Werkzeuge.
Ausführung • geschweißte Stahlblech-Konstruktion mit durchgehender, gelochter Rückwand mit Systemlochung 10 x 10 mm, zum Einhängen der Tragelemente • vorgebaute doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren, Öffnungswinkel über 200° • Türen verschließbar mit Basküleverschluss nach 3 Seiten schließend Weitere Informationen: | | Farbe Front: | Enzianblau RAL 5010 | Auszugsart: | 0 - nicht zutreffend | Tiefe: | 500 mm | Werkstoff: | Stahlblech | Farbe Korpus: | Lichtgrau RAL 7035 | Oberfläche: | LK | Ausführung Türe: | Sichtfenster | Tragfähigkeit pro Fachboden: | 80 kg | Schubladen-Fronthöhe: | 0 - nicht zutreffend | Zentralverriegelung: | Ja | Breite: | 1000 mm | Fachbodenbreite: | 1000 mm | Mit Trennwand: | Nein | Anzahl Fachböden: | 2 STK | Schlosstyp: | Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung | Höhe: | 1950 mm | Fachbodentiefe: | 500 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank lichtgrau/ enzianblau, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 500 mm tief, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Werkzeugschränke, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Flügeltürenschrank, Fluegeltuerenschraenke, Loch Schlitzplatten Werkzeugschränke, RASTERPLAN |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.000,04* | € 1.159,21* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.092,03* | € 1.402,46* | | | | Lager 245 | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.559,38* | € 1.796,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|