Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Werkzeugschrank mit Lochplattentüren 1600x1000x500mm RAL 7035/7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1337.01.3024
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1337.01.3024
EAN/GTIN:
     4251142237243
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank mit Fachböden Türen wahlweise mit Lochplatte, Schlitzplatte oder Sichtfenster

Anwendung
Zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung hochwertiger Werkzeuge.

Ausführung
• geschweißte Stahlblech-Konstruktion mit durchgehender, gelochter Rückwand mit Systemlochung 10 x 10 mm, zum Einhängen der Tragelemente
• vorgebaute doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren, Öffnungswinkel über 200°
• Türen verschließbar mit Basküleverschluss nach 3 Seiten schließend
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
500 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
LK
Ausführung Türe:
Lochplatten
Tragfähigkeit pro Fachboden:
80 kg
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
1000 mm
Fachbodenbreite:
1000 mm
Mit Trennwand:
Nein
Anzahl Fachböden:
1 STK
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Höhe:
1600 mm
Fachbodentiefe:
500 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 500 mm tief, material werkzeugschrank, werkzeugschrank 1 fachboden, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Werkzeugschränke, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Flügeltürenschrank, Fluegeltuerenschraenke, Loch Schlitzplatten Werkzeugschränke, RASTERPLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.315,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.516,04*
€ 1.804,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.472,36*
€ 1.752,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.372,87*
€ 1.633,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,70*
€ 1.594,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.315,80*
€ 1.565,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.