Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Werkzeugschrank m.Schlitzplattentüren HxBxT 1000x1000x410mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1331.00.4024
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1331.00.4024
EAN/GTIN:
     4251142237410
Suchbegriffe:
Material-Werkzeugschrank
WKZ-Schrank
Werkzeug-Schrank
Werkzeugschrank
Werkzeugschrank mit Fachböden Türen wahlweise mit Lochplatte, Schlitzplatte oder Sichtfenster

Anwendung
Zur sicheren und übersichtlichen Aufbewahrung hochwertiger Werkzeuge.

Ausführung
• geschweißte Stahlblech-Konstruktion mit durchgehender, gelochter Rückwand mit Systemlochung 10 x 10 mm, zum Einhängen der Tragelemente
• vorgebaute doppelwandige, verwindungssteife Flügeltüren, Öffnungswinkel über 200°
• Türen verschließbar mit Basküleverschluss nach 3 Seiten schließend
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Anthrazitgrau RAL 7016
Auszugsart:
0 - nicht zutreffend
Tiefe:
410 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
LK
Ausführung Türe:
Schlitzplatten
Schubladen-Fronthöhe:
0 - nicht zutreffend
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
1000 mm
Mit Trennwand:
Nein
Schlosstyp:
Drehgriffschloss mit Dreipunkt-Verriegelung
Höhe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugschrank 1000mm höhe, material werkzeugschrank, Loch- und Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Schlitzplatten-Werkzeugschränke, Werkzeugschränke, Flügeltürenschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Flügeltürenschrank, Fluegeltuerenschraenke, Loch Schlitzplatten Werkzeugschränke, RASTERPLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 967,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.122,26*
€ 1.335,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.119,96*
€ 1.332,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.067,48*
€ 1.270,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.026,41*
€ 1.221,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 967,66*
€ 1.151,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.