Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RasterPlan Hängeschrank Modell 30 HxBxT 620x920x335mm Farbe: RAL 7035/5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RASTERPLAN1122.00.3016
Hersteller:
     RASTERPLAN
Herst.-Nr.:
     1122.00.3016
EAN/GTIN:
     4251142200261
Suchbegriffe:
Hänge-Schrank
Hängeschrank
Wand-Schrank
Wandhänge-Schrank
Hängeschrank Innenseite mit Lochplatten an Rückwand und Türe und zusätzlichen Lochblechelementen

Anwendung
Für ein platzsparendes und übersichtliches Verstauen von kleineren Werkzeugsätzen, eventuell zusammen mit dem Ersatzteil-Sortiment, direkt am oder über dem Arbeitsplatz.

Ausführung
• stabile Stahlblech-Konstruktion
• schlag- und kratzfeste Kunststoffbeschichtung
• Rückwand mit RasterPlan Systemlochung 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal
• Abstandhalter für sichere Wandbefestigung
• Öffnungswinkel der Türen über 180°, Sicherheits-Zylinderschloss inkl. 2 Schlüssel
• Halterung für einfache Wandmontage
• zusätzlich mit zwei Innentafeln mit Systemlochung 10 x 10 mm quadratisch gelocht, Abstand von Lochmitte zu Lochmitte 38 mm vertikal und horizontal

Hinweis
RasterPlan Tragelemente und Werkzeughalter zum Einhängen in die Lochblechplatten ab Nr. 50638 342

Lieferung
Auf Anfrage weitere Farben und zusätzliche Gruppen- oder Hauptschlüssel lieferbar.
Weitere Informationen:
Farbe Front:
Enzianblau RAL 5010
Tiefe:
335 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
Kunststoffbeschichtet
Ausführung Türe:
Lochplatten
Zentralverriegelung:
Ja
Breite:
920 mm
Modell:
30
Schlosstyp:
Zylinderschloss
Höhe:
620 mm
Ausführung Rückwand:
Gelocht
Weitere Suchbegriffe: Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschränke, Schlitzplatten-Hängeschränke, Werkzeugschränke, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, Loch Schlitzplatten Hängeschränke, RASTERPLAN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 405,73*
€ 479,52*
Lager 245
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,44*
€ 603,96*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 603,96*
€ 718,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 598,57*
€ 712,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,33*
€ 702,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 568,33*
€ 676,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,44*
€ 614,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.