Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO ESD Einsatz 55 8xA8-1 8 Stk je Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     245-RAACO142014
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     142014
EAN/GTIN:
     5733439142014
Suchbegriffe:
Einsatz Sortimentskoffer
Sortimentskoffer Einsatz
einsatz sortimentskoffer
055 Raaco ESD Einsatzkästen für Schublade 250-3 und ESD ASSORTER 55 4x8-0

Anwendung
Für die Aufteilung der ESD Schublade 250-3 und ESD ASSORTER

Ausführung
• Hergestellt aus ESD Polypropylen (PP)

raaco Einsätze: Ein Universum an MöglichkeitenMit den ESD-Einsätzen von raaco können Sie verschiedene ESD-Aufbewahrungssysteme für Ihre Kleinteile einrichten - einfach, schnell und mit effektivem Antistatikschutz. Ganz gleich, ob Sie Kästen, Schubfächer oder etwas ganz anderes nutzen - mit den praktischen ESD-Einsätzen schaffen Sie Ordnung und Übersicht.Die ESD-Einsätze gibt es in verschiedenen Formaten in zwei Höhen. So richten Sie sich ESD-Ordnungssysteme ein, die genau auf Ihre spezifischen Aufgaben abgestimmt sind.Die ESD-Einsätze werden aus einem Spezialkunststoff mit Kohlenstofffasern hergestellt, der permanente antistatische Eigenschaften garantiert. Die Schutzwirkung nimmt also keinesfalls im Laufe der Zeit oder durch intensiven Gebrauch ab. Die zweckmäßigen ESD-Einsätze sind auf praktischen Tablaren erhältlich. Die Tablare haben auf dem Boden ein Rasterkreuz, das die Einsätze an ihrem Platz hält, wenn Sie mögen, sogar in einer Schublade.Artikelbeschreibung:8 Stück ESD A8-1 Einsätze als Set (auf praktischem Tablar) für die Aufteilung des ESD-Assorters 55 4x8 und des ESD-Schubladenmagazins 250/6-3 (Schublade 250-3)Gewicht/Einsatz: 0,025 kgMaterial: ESD-Polypropylen (PP)Einteilungen: 8 Stück 55 A981 (HxBxT: 47 x 55 x 79 mm)
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Tablar mit 8 Stück
Tiefe:
79 mm
Innenbreite:
50 mm
Werkstoff:
PP
Innenhöhe:
43 mm
Prüfpflichtig nach DGUV (UVV):
Nein
Hergestellt in:
Dänemark
Innentiefe:
74 mm
ESD-fähig:
Ja
Breite:
55 mm
Farbe:
Schwarz
Materialstärke:
1.5 mm
Typ:
Insert 55 8xA8-1
Höhe:
47 mm
Weitere Suchbegriffe: Lagertechnik, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RAACO
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 8,35*
€ 9,97*
21 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 10,94*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 7,48*
€ 11,29*
1
€ 7,95*
ab € 7,32*
€ 11,30*
Lager 245
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 11,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Raaco
104203
€ 33,02*
Sonstiges
Raaco
103725
€ 173,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.