Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAACO Drehturm für 12 Stahlmagazine der Serie 900 unmontiert und ohne Magazine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137515
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137515
EAN/GTIN:
     5733439137515
Suchbegriffe:
Drehständer Schubladenmagazin
Drehturm Schubladenmagazin
drehturm schubladenmagazin raaco
drehständer schubladenmagazin
RAACO Schubladenorganisationsmaterial (Werkstatteinrichtung, Teile) • raaco Schubladenmagazine – Ordnung, Übersicht und einfacher ZugangSchlicht im Design sind die Schubladenmagazine von raaco äußerst funktionell und können große Mengen an Kleinteilen aufnehmen. Sie sind eine gute Wahl, wenn Sie den vorhandenen Platz optimal ausnutzen möchten. Das Sortiment von raaco bietet Magazine in unterschiedlichen Höhen und Tiefen sowie Schubladen in verschiedenen Größen. Sogar ESD-Versionen sind verfügbar.Die Magazine werden aus galvanisiertem Stahlblech (Korrosionsschutz) inkl. Lackierung gefertigt und sind mit leichten, aber strapazierfähigen Kunststoffschubladen (Polypropylen) bestückt. Die Stahlmagazine sind zur Wandbefestigung geeignet. Sie können die Schubladenmagazine sehr vorteilhaft mit den Werkzeugtafeln und Sichtboxen von raaco kombinieren und so ein Komplettsystem schaffen, das Sie je nach Bedarf erweitern können. Die Grundidee ist einfach, bietet jedoch unzählige Möglichkeiten.Eine Fülle von praktischen Eigenschaften sorgt für 100%ige Effizienz bei jeder Anwendung:- Ein Stopprand verhindert das Herausfallen der transparenten Schubladen- Beschriftungsetiketten werden durch eine schmutzabweisende Plastikhülle geschützt- Die Schubladen können mit Trennwänden weiter unterteilt werdenVerschiedene Magazine gleicher Höhe lassen sich zu einem platzsparenden System zusammenfassen, mit dem man in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz alles im Blick hat. Wählen Sie zwischen stationären und mobilen Lösungen.Artikelbeschreibung:Drehturm DC 900 für die Montage von 12 Stahlmagazinen der Serie 900 nach eigener Wahl. Der Drehturm wird aus Stahlblech hergestellt, der Drehkranz ist auf wartungsfreien Rollen gelagert. Der Turm wird unmontiert geliefert, die Schubladenmagazine müssen extra bestellt werden.Gewicht: 15,935 kgTragfähigkeit: 480 kgMaterial: Stahl Geeignet für: Schubladenmagazine 945-00
Weitere Suchbegriffe: Einteilung (Schubladen), RAACO
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,56*
€ 275,16*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 238,23*
€ 275,42*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 241,97*
€ 280,69*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,24*
€ 282,54*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,86*
€ 283,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,69*
€ 334,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,70*
€ 328,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,20*
€ 315,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
137461
ab € 35,81*
Zubehör
Raaco
137478
ab € 35,76*
Zubehör
Raaco
137492
ab € 35,87*
Zubehör
Raaco
137454
ab € 35,85*
Zubehör
Raaco
137485
ab € 35,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.