| |
|
| Artikel-Nr.: 245-PRESSOL12373 Herst.-Nr.: 12373 EAN/GTIN: 4103810123733 |
| |
|
| | |
| Stoß-Ölpresse mit pulverbeschichtetem Stahlgehäuse
Anwendung Zum Einbringen von Ölen, Petroleum, Aerosole und Öle mit Additiven
Ausführung • Mit wechselbarem Mundstück : Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück • Geeignet für H, K- und D-Nippel • Druck max. (bar) : 150 • Robustes, pulverbeschichtetes Stahlgehäuse mit Schraubdeckel auf der Füllseite • Starres Rohr und Folgekolben, Förderleistung pro Hub 0,5 cm³ • Anschlussgewinde : Für Kegel- und Kugelschmiernippel, DIN 71412, DIN 3402, für Trichterschmiernippel, DIN 3405
Lieferung Mit Spitz- und Hohl-/ Universalmundstück Weitere Informationen: | | Abgang Mundstück: | Spitzmundstück | Universalmundstück | Länge: | 230 mm | Fassungsvermögen: | 150 ml |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fettpresse, Oelpresse, Ölpresse, PRESSOL |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,51* | € 20,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 15,05* | € 20,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 17,73* | € 24,84* | | | | Lager 245 | | | | | | € 7,90* | ab € 27,85* | € 36,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|