Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schleiflamellenteller Scheibendurchmesser 125 mm Korn 60 Ausführung L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220790182
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220790182
EAN/GTIN:
     4007220790182
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Schleiflamellenteller POLIFAN®-CO SGP CURVE STEELOX mit Keramikkorn CO, Werkzeugträger aus Glasgewebe, für Inox

Anwendung
Zur Kehlnahtbearbeitung

Ausführung
• einzigartige radiale Bauform für perfektes Ausschleifen der Kehlnahtgeometrie
• hohe Produktivität durch besonders hohe Zerspanungsleistung mit herausragender Standzeit bei der Kehlnahtbearbeitung
• Keramikkorn für kühlen Schliff und zur Erzielung feiner Oberflächen
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Keramikkorn
Scheibendurchmesser:
125 mm
Bohrungsdurchmesser:
22.23 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Edelstahl
Kehlnahtbreite min.:
8 mm
Scheibendicke:
16 mm
Drehzahl max.:
13300 U/min
Form:
Radial
Typbezeichnung:
POLIFAN®-CO-CURVE
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe 125 mm pferd k 60, fächerschleifscheibe pferd, fächerschleifscheiben 125 mm, Schleiflamellenteller, Schleifscheiben, Schleifmittel, Fächerschleifscheiben, Fächerschleif, Fächerschleif-Scheiben, PFERD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,89*
€ 8,24*
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,32*
1 Tag
282
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,94*
€ 8,74*
5 Tage
5192
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 7,20*
€ 8,78*
Lager 245
40
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,57*
€ 12,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.