Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Filzpolierstift Zylinder 20x25 mm, Schaft-Durchm. 6 mm mit Stirnbohrung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-PFERD4007220153802
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220153802
EAN/GTIN:
     4007220153802
Suchbegriffe:
Filzpolierstift
Polierstift
Filzpolierstift Zylinderform
Zylinder-Filzpolierstift
Filzpolierschleifstifte Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Zum Vor- und Hochglanzpolieren von Spritzgießwerkzeugen, Armaturen, Hartmetall-Schneidmessern und zum Hochglanzpolieren von Edelstahlbauteilen (INOX).

Ausführung
• exakte Beibehaltung geometrischer Formen aufgrund ihrer Härte
• frei profilierbar und somit auch für Werkzeuge mit komplizierten Geometrien einsetzbar

Hinweis
Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 5–10 m/s einsetzen. Beim Wechsel der Polierpaste muss das Polierwerkzeug auch gewechselt werden
Weitere Informationen:
Schaftlänge:
40 mm
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Filz
Empfohlene Drehzahl max.:
10000 U/min
Drehzahl max.:
30500 U/min
Form:
Zylinderform
Typbezeichnung:
ZYA
Empfohlene Drehzahl min.:
5000 U/min
Kopfdurchmesser:
20 mm
Kopflänge:
25 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Empfohlene Drehzahl min./max.:
5000-10000 U/min
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
20 x 25 mm
Weitere Suchbegriffe: Zylinderfilzpolierstift, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, schleifspitze pferd, filzpolierstift zylinderform, Filzpolierschleifstifte, Polierwerkzeuge, Schleifstifte, Filzpolier-, Schleifmittel, Schleifstifte Filzpolier, PFERD
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5000
10
€ 5,00*
ab € 3,52*
€ 4,26*
Lager 245
50
10
€ 7,90*
ab € 3,59*
€ 4,33*
5 Tage
5044
10
€ 4,30*
ab € 3,70*
€ 4,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 4,64*
1 Tag
30
20
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 4,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,75*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,60*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,56*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 180,73*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,46*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,71*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,98*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,88*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.