Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Diamant-Vielkornhandabrichter Form T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORIONHT20
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     61230010
EAN/GTIN:
     4039247332878
Suchbegriffe:
Handabrichter
Diamant-Einzelabrichter
Diamant-Mehrsteinabrichter
Diamant-Vielkornabrichter
Diamant-Vielkorn-Handabrichter für Umfangscheiben in T-Form

Anwendung
Zum genauen Abrichten und Profilieren von keramischen Schleifscheiben.
Weitere Informationen:
Belaglänge:
25 mm
Belagbreite:
8 mm
Diamantgewicht:
1.5 Karat
Anzahl Stück pro Paket:
1 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Diamant
Länge:
200 mm
Form:
T
Belaglänge x Belagbreite:
25 x 8 mm
Weitere Suchbegriffe: Einzel-Abrichtdiamant, Einzeldiamant-Abrichter, Rondor-Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheiben-Abrichter, Schleifscheibenabrichter, Vielkorn-Abrichtdiamant, schleifscheibenabrichter diamant, diamant einzelabrichter, Abrichtwerkzeuge, Diamant-, Diamant-Abrichtwerkzeuge, Diamant-Vielkorn-Handabrichter, Schleifmittel, Vielkorn, Abrichtwerkzeuge, Diamant, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,94*
€ 220,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,20*
€ 208,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,76*
€ 178,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.