Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Vlies-Schleifstift mit Lamellen 50 mm x 30 mm Körnung 100


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION76045430
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76045430
EAN/GTIN:
     4053625359639
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
orion vlies schleifstift
Vlies-Schleifstifte mit Lamellen Schaftdurchmesser 6 mm

Anwendung
Universell für die Bearbeitung von Metall und für Edelstahl mittels Geradschleifern, biegsamen Wellen und Bohrmaschinen.

Ausführung
• Korund mit Kunstharz-Bindung
• erzeugt ein gröberes Schliffbild da durch die Kombination von Schleifvlies und Lamellen ein höherer Abtrag erzielt wird
Weitere Informationen:
Körnung:
100
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Drehzahl max.:
12200 U/min
Kopfdurchmesser:
50 mm
Kopflänge:
30 mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
50 x 30 mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, vlies schleifstift, Schleifmittel, Vlies-Schleifwerkzeuge, Fächerbürste, Fächerschleifer, Lamellenschleifer, Polierschleifkörper, Schleiffächer, Vliesschleifstifte, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,93* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 65,04*
€ 77,3976
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,41*
€ 71,8879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,57*
€ 68,5083
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,54*
€ 67,2826
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,30*
€ 58,667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.