Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Mini-Fächerschleifer 20x10 mm Korn 150 Schaft 3 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION76042165
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     76042165
EAN/GTIN:
     4039247359448
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Mini-Fächerschleifer Normalkorund, gerade, Kunststoffbindung, mit Schaftdurchmesser 3 mm

Anwendung
Zum Bearbeiten schwer erreichbarer Stellen sowie sehr kleinen Flächen, z.B. Armaturen aus Leicht- oder Schwermetall, im Werkzeugbau, bei Press-, Gieß- oder Druckgussformen o.ä.

Ausführung
• kunststoffgebundene Schleifgewebeplättchen
• Kern aus Gießharz
• schmiegt sich beim Schleifen den Formen des Werkstückes an
Weitere Informationen:
Körnung:
150
Empfohlene Drehzahl:
20000 U/min
Anzahl Stück pro Paket:
10 STK
Werkstoff Schleifmittel:
Normalkorund
Drehzahl max.:
25000 U/min
Kopfdurchmesser:
20 mm
Kopflänge:
10 mm
Bindung:
Kunststoff
Schaftdurchmesser:
3 mm
Kopfdurchmesser x Kopflänge:
20 x 10 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 20x10, fächerbürste, fächerbürste orion, Schleifmittel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,93*
€ 48,7067
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,18*
€ 47,8142
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,73*
€ 44,8987
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,86*
€ 43,8634
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,47*
€ 42,2093
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,41*
€ 36,1879
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.