Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Flachschleifscheibe Form 1 400x50x127 mm Edelkorund weiß Körnung 46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION69496830
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69496830
EAN/GTIN:
     4053625330638
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 400x50x127
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
Flachschleifscheibe

Ausführung
• geringer Verschleiß
• kühler Schliff
• hohe Schnittfreudigkeit

Hinweis
Auf gute Kühlmittelzuführung achten. Scheiben sind nicht für den Trockenschliff geeignet. Die Empfohlene Arbeitsgeschwindigkeit beträgt: 20 - 30 m/s.
Weitere Informationen:
Körnung:
46
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund weiß
Scheibendurchmesser:
400 mm
Bohrungsdurchmesser:
127 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Un- und niedriglegierter Stahl, gehärtet | Un- und niedriglegierter Stahl, ungehärtet | Hochlegierter Stahl, gehärtet | Hochlegierter Stahl, ungehärtet
Scheibendicke:
50 mm
Bearbeitungsverfahren:
Flachschleifen
Form:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: Flachschleifscheiben, Schleifscheiben für Flachschleifmaschinen, Schleifscheiben, Edelkorund-, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Topfschleifscheibe, Sichtschleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 193,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,56*
€ 281,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,25*
€ 278,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,64*
€ 267,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,70*
€ 248,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,07*
€ 229,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.