Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schleifbockscheibe 175x20x32 mm Edelkorund weiß Körnung 60 keramisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION69496111
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69496111
EAN/GTIN:
     4053625330201
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 175x20x32 edelko...
schleifbockscheibe edelkorund
schleifbockscheibe
Schleifbockscheibe Form 1, keramisch gebunden

Anwendung
Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 40 m/s. Nicht für Nassschliff geeignet.

Ausführung
• hohe Laufruhe
• in stapelbarer Einzelverpackung
• inkl. Reduzierring

Lieferung
Bohrungsdurchmesser 32 mm = Reduzierung 32/20/16 - Bohrungsdurchmesser 51 mm = Reduzierung 51/32 - Bohrungsdurchmesser 76 mm = Reduzierung 76/40
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund weiß
Scheibendurchmesser:
175 mm
Bohrungsdurchmesser:
32 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Hochlegierter Stahl, gehärtet | Niedriglegierter Stahl, gehärtet | HSS
Scheibendicke:
20 mm
Bearbeitungsverfahren:
Werkzeugschleifen
Form:
1
Oberflächenstruktur:
Mittel
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: Rundschleifscheiben, Schleifbockscheiben, Schleifscheiben, Edelkorund-, Schleifscheiben, Normalkorund-, Schleifscheiben, Siliciumcarbid-, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Topfschleifscheibe, Sichtschleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.