Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Topfschleifscheibe 100x50x20, Siliciumcarbid, Korn 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION69472055
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69472055
EAN/GTIN:
     4053625330102
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Topfschleifscheibe keramisch gebunden, Siliciumcarbid

Anwendung
Für das Nachschleifen von Zerspanungswerkzeugen wie Bohrer, Fräsern usw. auf Werkzeug- und Stichelschleifmaschinen.

Ausführung
• kühler Schliff
• hohe Standzeit
• feine Oberflächengüte

Hinweis
Nicht für Nassschliff geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Siliciumcarbid grün
Wanddicke:
10 mm
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Hartmetall
Scheibendicke:
50 mm
Form:
6
Oberflächenstruktur:
Fein
Bodenstärke:
10 mm
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, orion schleiftopf, Schleifscheiben, Topf-, Topfschleifscheiben, Topfschleifscheiben für Werkzeug- und Stichelsch, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Messerschleifscheibe, Entgratungsscheibe Schleifbock, Schleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.