Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Topfschleifscheibe 100x50x20 mm Edelkorund weiß Körnung 60 ISO 525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION69472025
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69472025
EAN/GTIN:
     4053625330089
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 100x50x20
Topfschleifscheibe keramisch gebunden, Edelkorund weiß

Anwendung
Für das Nachschleifen von Zerspanungswerkzeugen wie Bohrer, Fräsern usw. auf Werkzeug- und Stichelschleifmaschinen.

Ausführung
• kühler Schliff
• hohe Standzeit
• feine Oberflächengüte

Hinweis
Nicht für Nassschliff geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund weiß
Wanddicke:
10 mm
Scheibendurchmesser:
100 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Un- und niedriglegierter Stahl, gehärtet | Hochlegierter Stahl, gehärtet | HSS
Scheibendicke:
50 mm
Bearbeitungsverfahren:
Werkzeugschleifen
Form:
6
Oberflächenstruktur:
Mittel
Bodenstärke:
10 mm
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, orion schleiftopf, Schleifscheiben, Topf-, Topfschleifscheiben, Topfschleifscheiben für Werkzeug- und Stichelsch, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Messerschleifscheibe, Entgratungsscheibe Schleifbock, Schleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,03*
€ 44,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.