Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Topfschleifscheibe 80x40x20 mm Edelkorund weiß Körnung 60 ISO 525


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION69472005
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     69472005
EAN/GTIN:
     4053625330072
Suchbegriffe:
HM-Schleifteller
Schleiftopf
Topfschleifscheibe
schleiftopf 80x40x20
Topfschleifscheibe keramisch gebunden, Edelkorund weiß

Anwendung
Für das Nachschleifen von Zerspanungswerkzeugen wie Bohrer, Fräsern usw. auf Werkzeug- und Stichelschleifmaschinen.

Ausführung
• kühler Schliff
• hohe Standzeit
• feine Oberflächengüte

Hinweis
Nicht für Nassschliff geeignet.
Weitere Informationen:
Körnung:
60
Anzahl Stück pro Paket:
1
Werkstoff Schleifmittel:
Edelkorund weiß
Wanddicke:
10 mm
Scheibendurchmesser:
80 mm
Bohrungsdurchmesser:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
Un- und niedriglegierter Stahl, gehärtet | Hochlegierter Stahl, gehärtet | HSS
Scheibendicke:
40 mm
Bearbeitungsverfahren:
Werkzeugschleifen
Form:
6
Oberflächenstruktur:
Mittel
Bodenstärke:
10 mm
ISO:
525
Bindung:
Keramisch
Weitere Suchbegriffe: hm schleifteller, schleiftopf 80x40, Schleifscheiben, Topf-, Topfschleifscheiben, Topfschleifscheiben für Werkzeug- und Stichelsch, Schleifmittel, Schleifscheibe, Topfscheibe, Messerschleifscheibe, Entgratungsscheibe Schleifbock, Schleifscheiben, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.