Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Sicherheits-Stahlbandschneider 35 mm Schnittbreite


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION53752015
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     53752015
EAN/GTIN:
     4039247555192
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
Bandstahlschere
Stahlband-Schere
Sicherheits-Stahlband-Schneider Mit Band-Haltevorrichtung und Hebelfunktion

Anwendung
Zum sicheren Schneiden von Stahl- und Kunststoffumreifungsband.

Ausführung
• durch Gummipuffer werden die aufgeschnittenen Bandenden festgehalten und dadurch vor plötzlichem Aufspringen gesichert
Weitere Informationen:
Schneideneinsatzlänge:
32 mm
Materialstärke Stahl max.:
1.0 mm
Werkstoff Griff:
Kunststoff
Länge:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbandschere, Stahlbandschneider, manueller baustahlschneider 400mm, manueller baustahlschneider, Stahlband-Schneider, Messer, Schere, Stahlband Schneider, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,54*
€ 576,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 441,73*
€ 525,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,32*
€ 501,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,45*
€ 477,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.