Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlitzschraubendreher 12,0 x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52752120
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52752120
EAN/GTIN:
     4039247472192
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Ausführung
• Zweikomponenten-Heft mit großer Weichzone
• Querloch

Ausführung
• ergonomisches, ermüdungsarmes Arbeiten
• hohe Drehmomentübertragung
• Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
Schneidendicke:
2.0 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
355 mm
Schneidenbreite:
12 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitzschraubendreher 12x250mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 12, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.