Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlitzschraubendreher 3,5 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52752035
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52752035
EAN/GTIN:
     4039247472130
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher mit Rundklinge

Ausführung
• Zweikomponenten-Heft mit großer Weichzone
• Querloch

Ausführung
• ergonomisches, ermüdungsarmes Arbeiten
• hohe Drehmomentübertragung
• Querloch zum Aufhängen oder Einstecken eines Hebels
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
Schneidendicke:
0.6 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
175 mm
Schneidenbreite:
3.5 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher 3,5x0,6x100 mm, schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher 3,5, Schraubendreher, Schraubwerkzeuge, Schlitz Schraubendreher, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.