Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Schlitzschraubendreher 4x0,8x100 DIN 7437 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52728560
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52728560
EAN/GTIN:
     4039247294213
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
Schlitz-Schraubendreher VDE

Anwendung
Für Arbeiten an spannungsführenden Bauteilen.

Ausführung
• Schutzisolation nach DIN EN 60900
• Klinge aus hochlegiertem Spezialstahl
• gehärtet und brüniert
• stückgeprüft

Ausführung
• ergonomischer Griff für angenehme Handhabung
• erhöhte Korrosionsbeständigkeit
• Griff und Isolierung aus schlagfestem Kunststoff
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
100 mm
VDE-geprüft:
Ja
Schneidendicke:
0.8 mm
Abtriebart:
Schlitz
Länge:
190 mm
DIN:
7437
Schneidenbreite:
4 mm
Werkstoff Griff:
1-Komponenten-Kunststoff
ISO:
0 - nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.