Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Ringmaulschlüssel 22 mm DIN 3113 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52037220
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52037220
EAN/GTIN:
     4039247590162
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
22 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
260 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
Standard-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt sw22, knarrenringmaulschlüssel sw 22, ratschenmaulschlüssel, Gabel-Ringschlüssel, Ringschlüssel, Gabel-, Schraubwerkzeuge, Ringmaulschlüssel-Ringschlüssel Gabel, Ring Maulschlüssel, Gabel Ringschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.