Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Ringmaulschlüssel 20 mm DIN 3113 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52037200
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52037200
EAN/GTIN:
     4039247590155
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ring-Maulschlüssel DIN 3113 A, Maulstellung 15°, Ringseite 15° abgebogen
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
20 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Oberfläche:
VCR
Länge:
230 mm
DIN:
3113
Maulstellung:
15 Grad
Abtriebsprofiltyp:
Standard-Profil
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, knarrenringmaulschlüssel 20mm, ratschenmaulschlüssel, gabelringschlüssel orion, Gabel-Ringschlüssel, Ringschlüssel, Gabel-, Schraubwerkzeuge, Ringmaulschlüssel-Ringschlüssel Gabel, Ring Maulschlüssel, Gabel Ringschlüssel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.