Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Einmaulschlüssel 105 mm DIN 894


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION52002105
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     52002105
EAN/GTIN:
     4039247273720
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
orion einmaulschlüssel
einmaulschlüssel
einmaulschlüssel 105mm
Einmaulschlüssel

Ausführung
• Spezialstahl
• kräftiger Schaft mit Doppel-T-Profil

Ausführung
• hohe Biegesteifigkeit durch Schaftprofil
• gute Kraftübertragung
• griffige Haptik
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
105 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Dicke:
28 mm
Oberfläche:
BRU
Länge:
850 mm
DIN:
894
Maulstellung:
15 Grad
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Schraubwerkzeuge, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,58*
€ 336,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,66*
€ 331,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,79*
€ 278,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.