Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORION Maurermeißel 300x26 mm Chrom-Vanadium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-ORION51264520
Hersteller:
     ORION
Herst.-Nr.:
     51264520
EAN/GTIN:
     4039247266586
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 300x8x10 mm
Maurermeißel
• Schlagkopf, vergütet
• Schaft lackiert
Weitere Informationen:
Schaftbreite:
18 mm
Werkstoff:
CR-V-ST
Länge:
300 mm
Schaftstärke:
18 mm
Schneidenbreite:
26 mm
Schaftbreite x Schaftstärke:
18 x 18 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Schlagwerkzeug, Montagewerkzeug, Meisel, ORION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.